Referencje
Gedore:894 41
Rubix:385191
Producent:6576970
EAN:4010886657690

Szczegóły produktu : Klucz płaski jednostronny 41mm 894-41
Konstrukcja zgodna z DIN 894, ISO 3318. kąt szczęk = 15°. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3. Fosforanowana manganem do 38 mm, stalowoszara od 41 mm. Od 10 mm do 135 mm z otworem do zawieszenia. * nie znormalizowane
Walter Titex
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 568 g |
|---|---|
| Otwór | 41 |
| Długość | 344 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 75,2 Netto
/ Sztuka
zł 92,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie