Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 6 10x14
Klucz płaski dwustronny 6
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:6 10x14
Rubix:756330
Producent:6065020
EAN:4010886606506

Szczegóły produktu : Klucz płaski dwustronny 6 10X14 6065020
Podwójny klucz płasko-oczkowyWykonanie: DIN 3110, ISO 3318. Wykonany ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowany matowo, szczęki nachylone pod kątem 15°, z płaskimi główkami i antypoślizgowym, owalnym trzonem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 67 g |
|---|---|
| Otwór | 10x14 |
| Długość | 172 mm |
| Typ | klucz płaski |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
