Końcówka dynamometryczna Gedore 8792-1.1/16AF
Klucz oczkowy z dołączanym pierścieniem 16 Z (AF) 8792 - rozmiar calowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:8792-1.1/16AF
Rubix:756103
Producent:7722400
EAN:4002805920381


Informacje techniczne
| Otwór | 27 mm |
|---|---|
| Prędkość załadowana | 16 |
| Długość | 41.5 mm |
Szczegóły produktu : Klucz oczkowy 8792-1.1/16AF 7722400
Końcówka oczkowa 16 Z, 1.1/16" Do dostępu do śrub w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, łatwa wymiana Kute Stal chromowo-wanadowa, matowo chromowana Z trzpieniem wyrzutowym do odblokowywania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 300 g |
|---|---|
| Otwór | 27 mm |
| Prędkość załadowana | 16 |
| Długość | 41.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie