Końcówka dynamometryczna Gedore 7218-21
Wkładki do klucza oczkowego 9 x 12-7312
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:7218-21
Rubix:571375
Producent:7678910
EAN:4002805728215




Informacje techniczne
| Otwór | 21 mm |
|---|---|
| Prędkość załadowana | met vergrendelingspen (uitwerppin) |
| Długość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Klucz oczkowy wtykowy 14x18 7218-21 7678910
Końcówka oczkowa prostokątna SE 14x18, 21 mm Do dostępu do śrub w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, łatwa do wymiany Kuta Stal chromowo-wanadowa, matowo chromowana Z kołkiem wyrzutowym do odblokowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 140 g |
|---|---|
| Otwór | 21 mm |
| Prędkość załadowana | met vergrendelingspen (uitwerppin) |
| Długość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 202,11 Netto
/ Sztuka
zł 248,6 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie