Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 400 3/8x7/16AF
Klucz oczkowy 400 otwarty (AF) - rozmiar w calach
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:400 3/8x7/16AF
Rubix:756136
Producent:6058080
EAN:4010886605806


Informacje techniczne
| Otwór | 3/8x7/16 |
|---|---|
| Długość | 150 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
Szczegóły produktu : Klucz oczkowy otwarty 400 3/8X7/16AF 6058080
• boki oczka zgięte o 15°
• 6-boczne otwarcie obracane o 30°, profil UD, 12-boczne otwarcie obracane o 15°
• rozmiary 5/16x3/8 do 1/2x9/16AF z oczkiem sześciokątnym
GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 57 g |
|---|---|
| Otwór | 3/8x7/16 |
| Długość | 150 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie