Nasadka z końcówką wkrętakową Stahlwille 43232070
Klucz nasadowy sześciokątny
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stahlwille:43232070
Rubix:1220045
EAN:4018754135172


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | sechskant (hex) '' |
|---|---|
| Długość | 234 mm |
| Końcówka | hex / allen |
Szczegóły produktu : Wkrętak nasadowy 7mm z uchwytem 2K poprzecznym 43232070
Z 2-komponentowym uchwytem T, chromowo-wanadowy, matowo chromowany.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 27x120x235 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 133 g |
| Kwadratowy adapter napędu | sechskant (hex) '' |
| Długość | 234 mm |
| Końcówka | hex / allen |
| Rozmiar nadruku | 7 mm |
| Model | 12507-2k |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie