Nasadka z końcówką wkrętakową Gedore ITX 19 T20
Klucz nasadowy-śrubokręt TORX-ITX 19
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:ITX 19 T20
Rubix:477406
Producent:6152930
EAN:4010886615294


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Długość | 55 mm |
| Końcówka | profil torx |
Szczegóły produktu : Nasadka 1/2" trzpieniowa TORX ITX 19 T20 6152930
- Ręcznie obsługiwany, radełkowany uchwyt
- Chromowany
- Z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, wykończenie metaliczne
Screwdriver bit socket 1/2" TX T20 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 76 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 55 mm |
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | t20 |
| Model | t20 |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 56,32 Netto
/ Sztuka
zł 69,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie