Nasadka z końcówką wkrętakową Gedore IS 19 14x2,5
Klucz nasadowy-śrubokręt płaski - IS 19
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:IS 19 14x2,5
Rubix:477390
Producent:6162140
EAN:4010886616215


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Długość | 60 mm |
| Końcówka | płaski |
Szczegóły produktu : Nasadka wkrętakowa 1/2 IS 19 14x2,5
Gniazdo końcówki wkrętakowej 1/2" 14x2,5 mm Napęd czworokątny wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę Ręczna, radełkowana rękojeść Chromowana Z wciskanym trzpieniem ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, fosforanowanej manganem Grot wg DIN ISO 2380-1, forma B
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 138 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 60 mm |
| Końcówka | płaski |
| Rozmiar nadruku | 14x2,5 mm |
| Model | is 19 14x2,5 |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,82 Netto
/ Sztuka
zł 95,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie