Klucz dynamometryczny Facom J.209-50PB

Klucz klikowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:J.209-50PB
Rubix:2316503
EAN:3662424106057
brand logo

Informacje techniczne

Minimalny moment dokręcania10 N.m
Maksymalny moment dokręcania50 N.m
Kwadratowy adapter napędu3/8 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz dynamometryczny 50nm z grzechotką J.209-50PB


ŁATWA, SZYBKA I DOKŁADNA REGULACJA: Mechanizm umożliwiający użytkownikowi ustawienie wartości momentu obrotowego dwa razy szybciej niż w poprzedniej wersji.
NIERUCHOMY KWADRAT: 1/2''
CZYTELNA I TRWAŁA SKALA: Odczyt bezpośredni, skala podziałowa, nowy, ultraczytelny czarny krój pisma, wytrzymała i pyłoszczelna. Podwójna skala: Ft.lb i N.m
UCHWYT PRZECIW TOCZENIU: Konstrukcja uchwytu zapobiega toczeniu się klucza, zmniejszając ryzyko przypadkowego uszkodzenia, przesunięcia i upadków.
UNIWERSALNE OKO DO ZAWIESZENIA: Kompatybilne z gamą rozwiązań bezpieczeństwa FACOM SLS do pracy na wysokości.

Mocne strony

•DOKŁADNOŚĆ: ± 4%
CZYTELNOŚĆ: Łatwy odczyt
KOMPATYBILNOŚĆ: Obsługa podwójnej skali umożliwiająca użycie w różnych jednostkach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Minimalny moment dokręcania10 N.m
Maksymalny moment dokręcania50 N.m
Kwadratowy adapter napędu3/8 ''
Długość337 mm
NormaISO 6789
Typklucz dynamometryczny
1203,5 Netto
/ Sztuka
1480,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie