Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 8072
Klucze nastawne z centralną nakrętką, wykończenie fosfatowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Bahco:8072
Rubix:439649
EAN:7314150007288

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz nastawny fosforanowany 8072
Szczęka nie wypada nawet przy maksymalnym rozwarciu klucza
Głowica łączy smukły kształt ułatwiający dostęp z wytrzymałością zapewniającą wydajność
Skala laserowa w mm do wstępnego nastawiania i dokładnego pomiaru
Szeroki uchwyt dla wygody użytkowania
Precyzyjny ruch szczęk
Wysokowydajna stal stopowa, kuta z jednego kawałka
Wykończenie fosfatowe, precyzyjnie hartowane i zabezpieczone przed korozją
Śruba lewoskrętna
Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 i BS 6333
IP: Opakowanie przemysłowe
Głowica łączy smukły kształt ułatwiający dostęp z wytrzymałością zapewniającą wydajność
Skala laserowa w mm do wstępnego nastawiania i dokładnego pomiaru
Szeroki uchwyt dla wygody użytkowania
Precyzyjny ruch szczęk
Wysokowydajna stal stopowa, kuta z jednego kawałka
Wykończenie fosfatowe, precyzyjnie hartowane i zabezpieczone przed korozją
Śruba lewoskrętna
Normy: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8 i BS 6333
IP: Opakowanie przemysłowe
Mocne strony
Klucze nastawne z centralną nakrętką, wykończenie fosforanowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 415 g |
|---|---|
| Otwór | 31 |
| Długość | 255 mm |
| Typ | klucz nastawny |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 118,44 Netto
/ Sztuka
zł 145,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie