Klucz dynamometryczny Gedore 7578-00
Klucz dynamometryczny DREMOMETER BCL AS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:7578-00
Rubix:755186
Producent:1427113
EAN:4002805927458




Informacje techniczne
| Minimalny moment dokręcania | 40 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 200 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
Szczegóły produktu : Klucz dynamometryczny 7578-00 1427113
Klucz dynamometryczny DREMOMETER BCL AS 1/2" 40-200 Nm. Zaleta funkcjonalna: Blokada wartości nastawionej i urządzenie zabezpieczające (A+S) eliminują możliwość niezamierzonej lub zmanipulowanej regulacji, co przekłada się na większą niezawodność procesu. Zakwalifikowany zgodnie z DIN EN ISO 6789:2017 Typ II Klasa A, z certyfikatem fabrycznym. Dokładność pracy: +/- 3 % tolerancji ustawionego momentu na skali. Wymaganie normy (+/- 4 %) jest przekroczone. Lekki i wytrzymały (obudowa z stopu aluminium), bardzo przyjazny do warsztatu. Brak niedokładności niezależnie czy używany oburącz, czy trzymany z dala od rękojeści (jak w standardowych kluczach dynamometrycznych). Zarówno kwadrat napędowy, jak i punkt podparcia znajdują się na jednej osi, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika; możliwość przedłużenia w celu zmniejszenia obciążenia pracy użytkownika. Niezwykle niskie zużycie dzięki zmniejszonym siłom w unikalnym mechanizmie dźwigni. Kuta łańcuch dźwigni z naszej własnej kuźni jakości. Maksymalna precyzja nawet przy intensywnym, ciągłym użytkowaniu. Długie cykle eksploatacji i trwałość narzędzia. Łatwa obsługa - szybkie i bezpieczne dokręcanie momentem. Pojedynczy i podwójny kwadrat napędowy do kontrolowanego dokręcania w obu kierunkach. Zastosowanie: Kontrolowane dokręcanie śrub w zakresie 6 - 3000 N·m. Do stosowania w prawie wszystkich obszarach produkcji przemysłowej. Cechy: Z certyfikatem wg DIN EN ISO 6789, możliwym do powiązania z krajowymi wzorcami poprzez wewnętrzne laboratorium DAkkS. Automatyczne uruchamianie na krótkim skoku z impulsem dotykowym i sygnałem dźwiękowym. Podwójna skala z odpowiednim podziałem (patrz tabela). Typ B, BC, C z zwolnieniem na przycisk. Wstępnie ustawiony DREMOMETER do produkcji seryjnej tam, gdzie zawsze musi być stosowana ta sama wartość. Wstępne nastawienie może być wykonane w zakładzie lub przez użytkownika na odpowiednich testerach momentu. Przy zamówieniu proszę podać wartość w N·m - jeśli pożądane jest stałe wstępne nastawienie fabryczne (cena na zapytanie).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1300 g |
|---|---|
| Minimalny moment dokręcania | 40 N.m |
| Maksymalny moment dokręcania | 200 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 539 mm |
| Ciężar | 1.3 kg |
| Prędkość załadowana | 12.5 mm |
| Typ | klucz dynamometryczny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie