Referencje
Gedore:GDMK 200
Rubix:759155
Producent:2641607
EAN:4002805931660


Informacje techniczne
| Minimalny moment dokręcania | 40 N.m |
|---|---|
| Maksymalny moment dokręcania | 200 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
Szczegóły produktu : Zestaw z kluczem dynamom. GDMK 200 2641607
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5670 g |
|---|---|
| Minimalny moment dokręcania | 40 N.m |
| Maksymalny moment dokręcania | 200 N.m |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Ciężar | 5.7 kg |
| Prędkość załadowana | 12.5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie