Referencje
Gates:B270 17X6870LP/6830LI HIPOWER
Rubix:240262
Producent:900310270
EAN:5412571051711


Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b270 |
| Długość wewnętrzna | 6830 mm |
Szczegóły produktu : B 270 (6870LP) Pas klinowy
Owijany pasek klinowy o tradycyjnym profilu. Łukowata góra, wklęsłe boki i zaokrąglone krawędzie gwarantują równomierne naprężenie rozciągające i równomierny kontakt z rowkami koła pasowego. Wydłuża to okres eksploatacji i zmniejsza zużycie kół pasowych. Niezawodność i wydajność przekładają się na doskonały stosunek ceny do jakości. Niższe koszty wymiany i konserwacji dzięki dłuższej żywotności.
Mocne strony
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b270 |
| Długość wewnętrzna | 6830 mm |
| Długość zewnętrzna | 6880 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 6870 mm |
| Przekrój | 17 mm |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -30 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 284,91 Netto
/ Sztuka
zł 350,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie