Referencje
Stomil:Z/S-600
Rubix:106827

Szczegóły produktu : Z/S 600 Pas klinowy
Pasy klinowe klasyczne Stomil STANDARD.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Orientacyjna długość | 600 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,86 Netto
/ Sztuka
zł 4,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
