Klasyczny pasek klinowy Stomil Z-1450
Klasyczne pasy klinowe wzmocnione Z
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stomil:Z-1450
Rubix:129347

Szczegóły produktu : Z 1450 Pas klinowy
Pasy klinowe klasyczne produkowane przez SANOK RC S.A. wykonane są z gumy na bazie kauczuków o dobrej odporności na ściskanie i dużej elastyczności. Owinięte są tkaniną bawełniano-poliestrową o dużej elastyczności i małej ścieralności.
Mocne strony
• Dopuszczalna prędkość obwodowa 30 m/s
• Odporność na temperatury w zakresie od –35°C do 100°C
• Odporność na oleje
• Antyelektrostatyczność
• Odporność na temperatury w zakresie od –35°C do 100°C
• Odporność na oleje
• Antyelektrostatyczność
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Orientacyjna długość | 1450 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 16,57 Netto
/ Sztuka
zł 20,38 Brutto
- Dostępny
