Klasyczny pasek klinowy Stomil C/H-2100
Klasyczne pasy klinowe Harvest Belt C
Zobacz informacje techniczneReferencje
Stomil:C/H-2100
Rubix:641371
Szczegóły produktu : C 2100/H Harvest Pas klinowy
Pas klasyczny Stomil Harvest Belts (kombajn MASSEY FERGUSON)
Mocne strony
• Dopuszczalna prędkość obwodowa do 30 m/s
• temperatura pracy: –35 ÷ 100 °C
• odporność na oleje
• antyelektrostatyczność
• wytrzymałość na przeciążenia
• temperatura pracy: –35 ÷ 100 °C
• odporność na oleje
• antyelektrostatyczność
• wytrzymałość na przeciążenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Górna szerokość | 17 mm |
|---|---|
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 2100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 84,25 Netto
/ Sztuka
zł 103,63 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

