Klasyczny pasek klinowy Mecaline B112/B2890 - 888934
Pas klinowy klasyczny, profil B
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:B112/B2890 - 888934
Rubix:2306836
Producent:888934
EAN:3660338414879


Informacje techniczne
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b112 |
| Długość wewnętrzna | 2844 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : B 2890 Ld / 17x2844Li B112 Pas klinowy
Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Pas klinowy owinięty
Mocne strony
Temperatura pracy -40 do +70°C
Zastosowania
Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Nr paska | b112 |
| Długość wewnętrzna | 2844 mm |
| Długość zewnętrzna | 2890 mm |
| Górna szerokość | 17 mm |
| Wysokość | 11 mm |
| Orientacyjna długość | 2890 mm |
| Materiał | sbr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 24,68 Netto
/ Sztuka
zł 30,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie