Referencje
SMC:KKA6P-03F
Rubix:2641620
Producent:00060097
EAN:3618036075014

Informacje techniczne
| Połączenie 1 | rc 3/8 |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna 304 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wtyk szybkozłącza KKA6P-03F
Złącze S z wtyczką i gniazdem, materiał korpusu: Stal nierdzewna 304
Materiał uszczelki: Fluoropolimer (specjalny FKM)
Gwinty, rozmiary: R, Rc, od 1/8 do 1 1/2
Temperatura pracy: -5 do 150 °C
Zawór zwrotny wbudowany zarówno we wtyk jak i gniazdo
Bezsmarowe.
Materiał uszczelki: Fluoropolimer (specjalny FKM)
Gwinty, rozmiary: R, Rc, od 1/8 do 1 1/2
Temperatura pracy: -5 do 150 °C
Zawór zwrotny wbudowany zarówno we wtyk jak i gniazdo
Bezsmarowe.
•Gwint wewnętrzny.
•Rozmiar korpusu: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Odpowiednie rozmiary portu: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.
Rozmiar korpusu: 6 (1/2)
Rozmiar portu: Rc 3/8
Wbudowany zawór zwrotny: z zaworem zwrotnym
•Rozmiar korpusu: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Odpowiednie rozmiary portu: Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2, Rc3/4, Rc1, Rc1 1/4, Rc1 1/2.
Rozmiar korpusu: 6 (1/2)
Rozmiar portu: Rc 3/8
Wbudowany zawór zwrotny: z zaworem zwrotnym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 24x49x28 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 90 g |
| Połączenie 1 | rc 3/8 |
| Materiał | stal nierdzewna 304 |
| Profil | korek (p) z gwintem wewnętrznym (złącze s), z zintegrowanym zaworem zwrotnym |
| Maksymalna temperatura | 150 °C |
| Ciężar | 0.084 kg |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 221,92 Netto
/ Sztuka
zł 272,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie