Klucz typu L Gedore 42 30

Kątowy klucz trzpieniowy 42

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:42 30
Rubix:389102
Producent:6342630
EAN:4010886634264
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkahex / allen
Rozmiar nadruku30 mm
Długość315 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz wpustowy 30mm 42-30 (imbus fajkowy) 6342630


Kątowy klucz sześciokątny 42 Gedore przeznaczony jest do operacji dokręcania i odkręcania śrub z gniazdem sześciokątnym. Prosta i solidna konstrukcja umożliwia regularne użytkowanie w warsztacie oraz w utrzymaniu ruchu przemysłowego.

Charakterystyka :
Kątowy klucz sześciokątny 42 Gedore posiada trzpień sześciokątny zapewniający bezpośrednie i stabilne przenoszenie momentu obrotowego podczas operacji wkręcania. Jego kształt kątowy ułatwia dostęp do mocowań umieszczonych w trudno dostępnych lub częściowo odsłoniętych miejscach. Wykonany ze stali 61CrSiV5 oferuje odporność odpowiednią na powtarzające się obciążenia mechaniczne. Powierzchnia ocynkowana przyczynia się do ochrony przed korozją i utlenianiem podczas użytkowania w typowym środowisku przemysłowym.

Specyfikacje :
• Typ gniazda : wewnętrzne sześciokątne
• Materiał : stal 61CrSiV5
• Wykończenie : ocynkowane

Normy :
• DIN ISO 2936 : określa wymiary i tolerancje mające zastosowanie do kątowych kluczy sześciokątnych
Hexagon Allen key 30 mm Acc. to DIN ISO 2936 GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm * not standardised

Mocne strony

• Bezpośrednie przenoszenie momentu obrotowego dzięki geometrii sześciokątnej
• Ułatwiony dostęp do śrub dzięki kątowej formie
• Dobra wytrzymałość mechaniczna zapewniona przez stal 61CrSiV5
• Ochrona przed korozją dzięki wykończeniu ocynkowanemu

Zastosowania

Ten kątowy klucz sześciokątny jest używany przy montażu, składaniu i konserwacji urządzeń mechanicznych i przemysłowych. Nadaje się do prac w warsztacie, na linii produkcyjnej lub podczas prac konserwacyjnych na miejscu obejmujących śruby z gniazdem sześciokątnym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkahex / allen
Rozmiar nadruku30 mm
Długość315 mm
Wykończeniechromowany
222,98 Netto
/ Sztuka
274,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie