Referencje
Beta Tools:98XZN 10
Rubix:700901
Producent:000980010
EAN:8014230026176

Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy kątowy profil xzn 10mm 98XZN/M10
Klucze o profilu XZN®, chromowane
Mocne strony
Klucze o profilu XZN®, chromowane
Zastosowania
Narzędzia ręczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 82,6 g |
| Końcówka | xzn |
| Rozmiar nadruku | m10 |
| Długość | 100 mm |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,63 Netto
/ Sztuka
zł 37,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
