Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC JSXZ61-SN10F-5DS

JSXZ, sterowany pilotem, typ o zerowej różnicy ciśnień

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:JSXZ61-SN10F-5DS
Rubix:2991522
Producent:JSXZ61-SN10F-5DS
brand logo

Informacje techniczne

Typjsxz, sterowany pilotowo, typu o zerowym ciśnieniu różnicowym
Liczba portów2

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór 2/2 N.C 24V DC JSXZ61-SN10F-5DS


Zawór elektromagnetyczny 2-portowy, bezpośredni/sterowany pilotem. Medium robocze: powietrze, woda, olej. Przepływ do 2200 l/min (woda). Średnica otworu: 1.6 do 50 mm. Wielkość przyłącza: 1/8" do 2". Materiał korpusu: stal nierdzewna, mosiądz, brąz i aluminium. Materiał cewki: stal nierdzewna. Obudowa: IP67.

Mocne strony

Medium robocze: powietrze, woda, olej. Przepływ do 460 l/min (woda). Średnica otworu: 10 do 25 mm. Wielkość przyłącza: 1/4" do 1". Materiał korpusu: stal nierdzewna, mosiądz i aluminium. Materiał cewki: stal nierdzewna. Obudowa: IP67.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typjsxz, sterowany pilotowo, typu o zerowym ciśnieniu różnicowym
Liczba portów2
1315,94 Netto
/ Sztuka
1618,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie