Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VP546-5DZ1-M-D
Zawór elektromagnetyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VP546-5DZ1-M-D
Rubix:2985299
Producent:VP546-5DZ1-M-D
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór upustu ciśnie. resztkowego, 24V DC VP546-5DZ1-M-D
Seria: AC-D
Mocne strony
Modułowy typ połączenia do podłączania do jednostek FRL Z funkcją wykrywania położenia zaworu głównego Opcjonalna funkcja łagodnego rozruchu Możliwość wyboru pojedynczego lub podwójnego zaworu odpowietrzającego ciśnienie resztkowe W torze przepływu pilota wbudowano zawór zwrotny Obudowa: IP65.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | elektrozawór |
|---|---|
| Liczba portów | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1308,12 Netto
/ Sztuka
zł 1608,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie