Blok przygotowania powietrza Festo MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WPE-B

Jednostka usługowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WPE-B
Rubix:2600362
Producent:8130947
EAN:4052568609238
brand logo

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)g 1/4 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół przygotowania powietrza MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WPE-B 8130947


Dzięki szerokiej gamie produktów, wysoce wydajnym komponentom i szerokiemu wyborowi funkcji, seria MS firmy Festo oferuje kompletną koncepcję przygotowania sprężonego powietrza. Nadaje się zarówno do prostych zastosowań standardowych, jak i rozwiązań specyficznych dla aplikacji o bardzo wysokich wymaganiach jakościowych. Dostępne jako pojedyncze komponenty, wstępnie zmontowane kombinacje z magazynu, kombinacje specyficzne dla aplikacji lub kompletne rozwiązania "pod klucz". Pięć rozmiarów w serii MS osiąga maksymalne natężenia przepływu przy minimalnych wymaganiach przestrzennych.

Mocne strony

-Zintegrowane czujniki
Funkcje bezpieczeństwa
Oszczędność energii

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica gwintowania (cal)g 1/4 ''
Min. ciśnienie robocze1 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Przepływ objętościowy1500 l/min
Wielkość4
Min. temperatura-5 °C
Maksymalna temperatura50 °C
384,45 Netto
/ Sztuka
472,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie