Blok przygotowania powietrza Beta Tools 1919F1/4
Zespół uzdatniania powietrza
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:1919F1/4
Rubix:520982
Producent:019190250
EAN:8014230435329
Szczegóły produktu : Zespół uzdatniania powietrza 1919F 1/4
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 270x165x85 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1431 g |
| Przepływ objętościowy | 1000 l/min |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Połączenie 1 | 1/4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 497,75 Netto
/ Sztuka
zł 612,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

