Napęd liniowy SMC MXQ16A-40Z

Stół pneumatyczny MXQ-Z

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:MXQ16A-40Z
Rubix:2947505
Producent:MXQ16A-40Z
brand logo

Informacje techniczne

Typpneumatyczny stół przesuwny
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Stół MXQ16A-40Z


Pneumatyczny stół przesuwny dwustronnego działania
Wysoka sztywność w kompaktowej i lekkiej konstrukcji
Rozmiary otworów (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Skoki do 150 mm
4 typy korpusów
Różne regulatory skoku
Dostępnych wiele opcji i wykonanych na zamówienie.
•More compact: High reduced up to 10%.
•Lighter: Weight reduced up to 35%.
•More flexible: Piping ports and auto switch mounting grooves on both sides.
•Auto switch visibility improved.

Bore Size: 16 mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 40 mm
Adjuster Option: Z (Without Adjuster)
Functional Option: Without Functional Option
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)65x136x35 mm
Waga Logistyczna630 g
Typpneumatyczny stół przesuwny
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra40 mm
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
Wielkość16
1565,45 Netto
/ Sztuka
1925,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie