Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UKF209D1

Jednostka kołnierza

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:UKF209D1
Rubix:251515
Producent:UKF209D1 N
EAN:00029176575723
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość50 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF 209 D1


Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.

Mocne strony

•Pewne mocowanie
Samonastawne
Wyższa dopuszczalna nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Precyzyjne dopasowanie obudowy
Możliwość wymiany łożyska

Zastosowania

Zastosowanie w maszynach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2050 g
Średnica wewn.40 mm
Szerokość50 mm
Odległość od środka do środka mocowania105 mm
Materiałżeliwo
Wysokość137 mm
Długość137 mm
Całkowita szerokość łożyska50 mm
Średnica otworów mocowania16 mm
Liczba otworów4
zł 192,22 Netto
/ Sztuka
zł 236,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie