Referencje
Timken:LL217849-90010
Rubix:1278211
Producent:100192841
EAN:0053893512785





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 88.9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 121.442 mm |
| Szerokość | 15.083 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LL217849-90010
Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne zespoły łożysk stożkowych Timken są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.
Mocne strony
Zaprojektowane, aby zapewnić wyższe prędkości, większe obciążenia i dłuższą żywotność | Niezrównana technologia i wsparcie inżynierskie.
Łożyska jednorzędowe są najczęstszą konfiguracją.
Zespół zawiera rozłączne pierścienie: wewnętrzny (stożek) i zewnętrzny (kielich).
Łożyska jednorzędowe są najczęstszą konfiguracją.
Zespół zawiera rozłączne pierścienie: wewnętrzny (stożek) i zewnętrzny (kielich).
Zastosowania
Przednie koła pojazdów / Konfiguracje dyferencjału i zębnika / Rolki przenośnikowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 131,8x131,8x33,3 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 465,8 g |
| Średnica wewn. | 88.9 mm |
| Średnica zewn. | 121.442 mm |
| Szerokość | 15.083 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie