Łożyska stożkowe wzdłużne Timken JM720249/JM720210
Jednorzędowe łożysko stożkowe z wałeczkami, miska pojedyncza
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:JM720249/JM720210
Rubix:207545
EAN:0053893662473




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 155 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : JM720249/JM720210 łożysko
Timken JM720249/JM720210 TS łożysko stożkowe (100x155x36 mm). Jednorzędowa konstrukcja dla precyzyjnego ustawienia i niezawodnej pracy przy obciążeniach promieniowych i osiowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 155 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Ciężar | 2.4 kg |
| Seria | m720200 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Rodzaj łożyska | łożysko stożkowe (ts, jednorzędowe) |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 48600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1210,18 Netto
/ Sztuka
zł 1488,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie