Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2Y06-M5N
Jednoprzyciskowe mocowanie serii KQ2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2Y06-M5N
Rubix:521538
EAN:3618036040098

Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | metryczny |
|---|---|
| Połączenie 1 | 6 |
| Połączenie 2 | m5x0.8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze wtykowe KQ2Y06-M5N
Jednodotykowe, metryczne i calowe złączki KQ2 są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, stylów korpusów i typów gwintów. Specjalnie zaprojektowane uszczelnienie zapewnia pozytywne uszczelnienie pod ciśnieniem bez zmniejszonego przepływu typowego dla złączek zaciskowych. Kołnierz zwalniający KQ2 zwalnia zarówno uchwyt, jak i kolektor, zapewniając niską siłę rozłączania w celu łatwego usunięcia rurki.
KQ2Y, złączka One-touch, kolor biały - trójnik z gwintem zewnętrznym
Mocne strony
Akceptuje rurki z nylonu i poliuretanu.
Możliwe zastosowanie zarówno przy próżni, jak i przy ciśnieniu dodatnim.
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez jej uszkodzenia.
Maksymalne ciśnienie próżniowe 1.0MPa.
Możliwe zastosowanie zarówno przy próżni, jak i przy ciśnieniu dodatnim.
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez jej uszkodzenia.
Maksymalne ciśnienie próżniowe 1.0MPa.
Zastosowania
Do zastosowań próżniowych i ciśnienia dodatniego
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4 g |
|---|---|
| Rodzaj gwintowania | metryczny |
| Połączenie 1 | 6 |
| Połączenie 2 | m5x0.8 |
| Materiał | mosiądz niklowany bezprądowo |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury | 6 mm |
| Gwintowanie | m5 x 0.8 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -5 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 12,12 Netto
/ Sztuka
zł 14,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie