Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2L04-M5A
Przyłączka wtykowa kątowa KQ2L
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2L04-M5A
Rubix:556431
Producent:00983558
EAN:3618036059090

Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | m |
|---|---|
| Połączenie 1 | m5 |
| Połączenie 2 | 4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze KQ2L04-M5A
One-touch, metryczne i calowe złączki KQ2 są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, stylów korpusów i typów gwintów. Specjalnie zaprojektowane uszczelnienie zapewnia pozytywne uszczelnienie pod ciśnieniem bez zmniejszonego przepływu typowego dla złączek zaciskowych. Kołnierz zwalniający KQ2 zwalnia zarówno uchwyt, jak i tuleję zaciskową, zapewniając niską siłę rozłączania w celu łatwego usunięcia rurki.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Mocne strony
Przeznaczony do rurek nylonowych i uretanowych
Nadaje się zarówno do zastosowań próżniowych, jak i nadciśnieniowych
Pierścień zwalniający umożliwia łatwe wyjęcie rurki bez jej uszkodzenia
Nadaje się zarówno do zastosowań próżniowych, jak i nadciśnieniowych
Pierścień zwalniający umożliwia łatwe wyjęcie rurki bez jej uszkodzenia
Zastosowania
Do próżni i sprężonego powietrza. Nadaje się również do wody.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4 g |
|---|---|
| Rodzaj gwintowania | m |
| Połączenie 1 | m5 |
| Połączenie 2 | 4 |
| Materiał | c3604;pbt;pp |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -5 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,56 Netto
/ Sztuka
zł 9,3 Brutto
- Dostępny