Referencje
SMC:KQ2T08-06
Rubix:393060
Producent:KQ2T08-06

Informacje techniczne
| Połączenie 1 | 6 |
|---|---|
| Materiał | c3604 mosiądz (korpus;sworzeń;prowadnica);polipropylen (korpus;prowadnica);pbt (korpus;prowadnica);304 stal nierdzewna (uchwyt;prowadnica;uszczelka);pom (tulejka zaciskowa;przycisk zwalniający);nbr (uszczelka;o-ring;uszczelka) |
Szczegóły produktu : Złącze KQ2T08-06
W SMC stale inwestujemy w badania i rozwój, aby udoskonalać i poprawiać wydajność i funkcjonalność naszych produktów, a także opracowywać nowe innowacje w celu zwiększenia oszczędności energii i zapewnienia przewagi konkurencyjnej naszym klientom. Dobrym tego przykładem jest nasza nowa, uniwersalna złączka KQ2, która wymaga do 30% mniejszej siły do włożenia i uszczelnienia rury oraz 20% mniejszego oporu przy jej wyjmowaniu. Sprawia to, że złączki są jeszcze szybsze i łatwiejsze w montażu, co prowadzi do obniżenia kosztów pracy. Oprócz kompaktowych i lekkich rozwiązań w istniejącej gamie, nowa seria KQ2 oferuje jeszcze mniejsze wymiary dla ograniczonych przestrzeni, zapewniając mniejszą szerokość do 23% i do 24% mniejszą wysokość, dzięki czemu cała armatura jest o 57% lżejsza niż poprzednie modele. Seria KQ2 oferuje również dwie opcje materiału gwintu: mosiądz oraz mosiądz i niklowanie, a także dwa rodzaje uszczelek, z uszczelniaczem lub uszczelką, co pozwala na powtarzalne orurowanie i zapobiega zanieczyszczeniom w przypadku uszczelki. Co więcej, seria KQ2 oferuje kilka typów gwintów M, R, NPT, UNF i Uni, a także pełen zakres średnic od Ø2 mm, które mogą teraz zapewnić oszczędność powietrza w zastosowaniach o niskim przepływie, aż do Ø16 mm, aby skrócić czas cyklu w zastosowaniach o wysokim przepływie.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 15 g |
|---|---|
| Połączenie 1 | 6 |
| Materiał | c3604 mosiądz (korpus;sworzeń;prowadnica);polipropylen (korpus;prowadnica);pbt (korpus;prowadnica);304 stal nierdzewna (uchwyt;prowadnica;uszczelka);pom (tulejka zaciskowa;przycisk zwalniający);nbr (uszczelka;o-ring;uszczelka) |
| Min. temperatura | -5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Rodzaj płynu | powietrze;woda |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie