Złącze wciskane SMC KQ2H12-16A

Jednoprzyciskowe mocowanie serii KQ2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2H12-16A
Rubix:624625
Producent:00983531
EAN:3618036061826
brand logo

Informacje techniczne

Połączenie 112
Materiałc3604;pbt;pp
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka wtykowa KQ2H12-16A


W SMC stale inwestujemy w badania i rozwój, aby udoskonalać i poprawiać wydajność i funkcjonalność naszych produktów, a także opracowywać nowe innowacje w celu zwiększenia oszczędności energii i zapewnienia przewagi konkurencyjnej naszym klientom. Dobrym tego przykładem jest nasza nowa, uniwersalna złączka KQ2, która wymaga do 30% mniejszej siły do włożenia i uszczelnienia rury oraz 20% mniejszego oporu przy jej wyjmowaniu. Sprawia to, że złączki są jeszcze szybsze i łatwiejsze w montażu, co prowadzi do obniżenia kosztów pracy. Oprócz kompaktowych i lekkich rozwiązań w istniejącej gamie, nowa seria KQ2 oferuje jeszcze mniejsze wymiary dla ograniczonych przestrzeni, zapewniając mniejszą szerokość do 23% i do 24% mniejszą wysokość, dzięki czemu cała armatura jest o 57% lżejsza niż poprzednie modele. Seria KQ2 oferuje również dwie opcje materiału gwintu: mosiądz oraz mosiądz i niklowanie, a także dwa rodzaje uszczelek, z uszczelniaczem lub uszczelką, co pozwala na powtarzalne orurowanie i zapobiega zanieczyszczeniom w przypadku uszczelki. Co więcej, seria KQ2 oferuje kilka typów gwintów M, R, NPT, UNF i Uni, a także pełen zakres średnic od Ø2 mm, które mogą teraz zapewnić oszczędność powietrza w zastosowaniach o niskim przepływie, aż do Ø16 mm, aby poprawić czasy cykli w zastosowaniach o wysokim przepływie.
•Proste o różnych średnicach.
•Pasujące zewnętrzne średnice przewodów O.D.(A): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Pasujące zewnętrzne średnice przewodów O.D.(B): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Pasująca średnica rury (A): ø 12
Pasująca średnica rury (B): ø 16
Przycisk zwalniający: Typ okrągły

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna40 g
Połączenie 112
Materiałc3604;pbt;pp
Długość39 mm
Min. temperatura-5 °C
Połączenie 216
Maksymalna temperatura60 °C
21,03 Netto
/ Sztuka
25,87 Brutto
  • Dostępny