Referencje
Mitutoyo:2972
Rubix:480839
EAN:4946368071190

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, maks. | 1 mm |
|---|---|
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
| Średnica obudowy | 57 mm |
Szczegóły produktu : Jednoobrotowy metryczny czujnik zegarowy 2972
One Revolution, Shock- & Dustproof, 1mm, 0,01mm
Jednoobrotowy czujnik zegarowy Mitutoyo 2972AB o zakresie 1 mm i rozdzielczości 0,01 mm. Shock-proof zapewnia trwały, stabilny odczyt.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, maks. | 1 mm |
|---|---|
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
| Średnica obudowy | 57 mm |
| Dokładność | 8 µm |
| Materiał | stal hartowana |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie