Referencje
Mitutoyo:543-553E
Rubix:1235080
EAN:4946368121239

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 50.8 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Czujnik cyfrowy z zasilaczem sieciowym 543-553E
This is a superior multifunction indicator.
Mitutoyo 543-553E to cyfrowy czujnik Digimatic z zasilaniem sieciowym (AC adapter). Zakres do 50,8 mm i rozdzielczość 0,001/0,01 mm umożliwiają szybkie pomiary oraz ocenę tolerancji.
Mocne strony
•2-colour LCD backlight (green and red) provides you with visual GO/±NG tolerance judgement and analogue bar-graph display
You can display the maximum, minimum or range (run-out value) during measurement
External power supply via AC-Adapter
You can display the maximum, minimum or range (run-out value) during measurement
External power supply via AC-Adapter
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 50.8 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
| Średnica obudowy | 9.52 mm |
| Dokładność | 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie