Zawory suwakowe - Regulator przepływu Festo VFOE-LE-T-R38-Q8
Jednokierunkowy zawór sterujący przepływem
Zobacz informacje techniczneReferencje
Festo:VFOE-LE-T-R38-Q8
Rubix:2601593
Producent:8068740
EAN:4052568454494

Informacje techniczne
| Rodzaj sprzęgła | qs-8 i r3/8 |
|---|---|
| Typ | jednostronny ogranicznik przepływu na wylocie |
Szczegóły produktu : Zawór dławiąco-zwrotny VFOE-LE-T-R38-Q8 8068740
Pneumatyczny ręczny zawór sterujący o zakresie ciśnienia roboczego od 0,2 do 10 barów. Standardowe nominalne natężenie przepływu 165 l/min.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rodzaj sprzęgła | qs-8 i r3/8 |
|---|---|
| Typ | jednostronny ogranicznik przepływu na wylocie |
| Materiał | pbt |
| Przepływ | 43200 l/h |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Seria | vfoe |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -10 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 50,13 Netto
/ Sztuka
zł 61,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie