Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2LF10-03A
Jednodotykowe złącze grodziowe KQ2E
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2LF10-03A
Rubix:2291772
Producent:00983625
EAN:3618036054057

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka wtykowa kątowa FI 10 mm - GW3/8, KQ2LF10-03A
Złączka ogólnego przeznaczenia KQ2, która wymaga do 30% mniejszej siły do włożenia i uszczelnienia rury oraz 20% mniejszego oporu przy jej wyjmowaniu. Sprawia to, że złączki są jeszcze szybsze i łatwiejsze w montażu, co prowadzi do obniżenia kosztów pracy. Oprócz kompaktowych i lekkich rozwiązań w istniejącym asortymencie, seria KQ2 oferuje jeszcze mniejsze wymiary dla ograniczonych przestrzeni, zapewniając mniejszą szerokość do 23% i do 24% mniejszą wysokość, dzięki czemu cała armatura jest o 57% lżejsza niż poprzednie modele.
•Kolanko żeńskie.
•Dopuszczalne średnice rurki (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Dopuszczalne rozmiary portu: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Dopuszczalna średnica rurki (O.D.): ø 10
Rozmiar portu: 3/8
Materiał gwintu /
Obróbka powierzchni: A (Mosiądz)
Opcja: Brak
Przycisk zwalniający: Typ okrągły
•Dopuszczalne średnice rurki (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
•Dopuszczalne rozmiary portu: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Dopuszczalna średnica rurki (O.D.): ø 10
Rozmiar portu: 3/8
Materiał gwintu /
Obróbka powierzchni: A (Mosiądz)
Opcja: Brak
Przycisk zwalniający: Typ okrągły
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 27 g |
|---|---|
| Materiał | mosiądz |
| Połączenie 1 | 3/8 |
| Połączenie 2 | 10 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 14,22 Netto
/ Sztuka
zł 17,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie