Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2S08-03S
Jednodotykowe mocowanie serii KQ2
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:KQ2S08-03S
Rubix:403496
Producent:KQ2S08-03S
EAN:3618036051193

Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | r |
|---|---|
| Połączenie 1 | r 3/8 |
| Połączenie 2 | 8 |
Szczegóły produktu : Złączka KQ2S08-03S
Jednodotykowe, metryczne i calowe złączki KQ2 są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, stylów korpusów i typów gwintów. Specjalnie zaprojektowane uszczelnienie zapewnia pozytywne uszczelnienie pod ciśnieniem bez zmniejszonego przepływu typowego dla złączek zaciskowych. Kołnierz zwalniający KQ2 zwalnia zarówno uchwyt, jak i tuleję zaciskową, zapewniając niską siłę rozłączania w celu łatwego usunięcia rurki.
Mocne strony
•Akceptuje rurki z nylonu i poliuretanu
Stosowalny zarówno do pracy w próżni, jak i przy ciśnieniu dodatnim
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez jej uszkodzenia
Maksymalne ciśnienie próżniowe 1.0MPa
Stosowalny zarówno do pracy w próżni, jak i przy ciśnieniu dodatnim
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez jej uszkodzenia
Maksymalne ciśnienie próżniowe 1.0MPa
Zastosowania
Do próżni i powietrza sprężonego. Nadaje się również do wody.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 18 g |
|---|---|
| Rodzaj gwintowania | r |
| Połączenie 1 | r 3/8 |
| Połączenie 2 | 8 |
| Materiał | mosiądz |
| Średnica łączenia | 3/8 '' |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury | 8 mm |
| Gwintowanie | r 3/8 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -5 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie