Złącze wciskane - adapter gwintowany SMC KQ2V08-03AS
Jednoprzyciskowe mocowanie serii KQ2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2V08-03AS
Rubix:624928
Producent:00983722
EAN:3618036044737

Informacje techniczne
| Rodzaj gwintowania | r |
|---|---|
| Połączenie 1 | r 3/8 |
| Połączenie 2 | 8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa kątowa,nastawna,wtyk/gwint 8mm/R3/8 KQ2V08-03AS
Złączka jednodotykowa, materiał PBT ogólnego zastosowania
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Uniwersalne kolanko męskie.
•Pasujące średnice zewnętrzne rur (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary portu: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Pasująca średnica rury (O.D.): ø 8
Rozmiar portu: 3/8
Materiał gwintu /
Wykończenie powierzchni: A (Mosiądz)
Uszczelniacz: S (z uszczelniaczem do gwintów)
Przycisk zwalniający: Typ okrągły
•Pasujące średnice zewnętrzne rur (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Pasujące rozmiary portu: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Pasująca średnica rury (O.D.): ø 8
Rozmiar portu: 3/8
Materiał gwintu /
Wykończenie powierzchni: A (Mosiądz)
Uszczelniacz: S (z uszczelniaczem do gwintów)
Przycisk zwalniający: Typ okrągły
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 45 g |
|---|---|
| Rodzaj gwintowania | r |
| Połączenie 1 | r 3/8 |
| Połączenie 2 | 8 |
| Materiał | c3604;pbt;pp |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -5 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,91 Netto
/ Sztuka
zł 13,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie