Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQB2L06-G01

Jednodotykowe kolanko męskie KQB2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQB2L06-G01
Rubix:1334521
Producent:00750522
EAN:3618036035322
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna 316
Połączenie 11/8 in
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka KQB2L06-G01


Kompaktowa i lekka, jednodotykowa złączka KQB2 posiada w standardzie elementy mosiężne, niklowane bezprądowo. Jej maksymalna temperatura robocza wynosi 150° C.  Złączki KQB2 mogą być używane z cieczami oraz w środowiskach o dużej zmianie temperatury.  Warianty konfiguracji zostały ulepszone do 17 modeli.  Odpowiednie rozmiary rur to Ø3,2 do Ø16 i 1/8" do 1/2".  Seria KQB2 jest dostępna z gwintami połączeniowymi M, R, Rc, UNF, NPT lub G.
•Kolanko męskie.
•Kompaktowe i lekkie.
•Elastyczność konstrukcji.
•Seria bezsmarowa.
•RoHS.

Pasująca średnica zewnętrzna rurki (O.D.): 06 (Ø6)
Rozmiar portu: G01 (1/8)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna18 g
Materiałstal nierdzewna 316
Połączenie 11/8 in
Profilkqb2l
Połączenie 26 mm
Maksymalna temperatura150 °C
21,9 Netto
/ Sztuka
26,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie