Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2W06-99A

Kolanko wtykowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2W06-99A
Rubix:624888
Producent:KQ2W06-99A
EAN:3618036041651
KQ2W*-99, One-touch Fitting White Color - Extended plug-in elbow

Informacje techniczne

Materiałpolipropylen
Połączenie 16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa 6 mm KQ2W06-99A


W SMC stale inwestujemy w badania i rozwój, aby udoskonalać i poprawiać wydajność i funkcjonalność naszych produktów, a także opracowywać nowe innowacje w celu zwiększenia oszczędności energii i zapewnienia przewagi konkurencyjnej naszym klientom. Dobrym tego przykładem jest nasza nowa, uniwersalna złączka KQ2, która wymaga do 30% mniejszej siły do włożenia i uszczelnienia rury oraz 20% mniejszego oporu przy jej wyjmowaniu. Sprawia to, że złączki są jeszcze szybsze i łatwiejsze w montażu, co prowadzi do obniżenia kosztów pracy. Oprócz kompaktowych i lekkich rozwiązań w istniejącej gamie, nowa seria KQ2 oferuje jeszcze mniejsze wymiary dla ograniczonych przestrzeni, zapewniając mniejszą szerokość do 23% i do 24% mniejszą wysokość, dzięki czemu cała armatura jest o 57% lżejsza niż poprzednie modele. Seria KQ2 oferuje również dwie opcje materiału gwintu: mosiądz oraz mosiądz i niklowanie, a także dwa rodzaje uszczelek, z uszczelniaczem lub uszczelką, co pozwala na powtarzalne orurowanie i zapobiega zanieczyszczeniom w przypadku uszczelki. Co więcej, seria KQ2 oferuje kilka typów gwintów M, R, NPT, UNF i Uni, a także pełen zakres średnic od Ø2 mm, które mogą teraz zapewnić oszczędność powietrza w zastosowaniach o niskim przepływie, aż do Ø16 mm, aby skrócić czas cyklu w zastosowaniach o wysokim przepływie.
•Extended plug-in elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
•Same diameter rod.

Applicable Tube O.D.: ø6
Release Button: Round Type

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna4 g
Materiałpolipropylen
Połączenie 16 mm
Połączenie 26 mm
Maksymalna temperatura60 °C
10,66 Netto
/ Sztuka
13,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie