Referencje
IMI Norgren:M02670403
Rubix:2292123


Informacje techniczne
| Materiał | pbt (obudowa); nbr-uszczelki (bez silikonu); mosiądz niklowany (części gwintowane & kołnierz); pom (tuleja zwalniająca & pierścień oporowy); pierścień chwytający: stal nierdzewna |
|---|---|
| Połączenie 1 | rohr 4 mm (außendurchmesser, pneufit m) |
Szczegóły produktu : Złączka M02670403
Złączki Pneufit M zapewniają optymalny przepływ i są łatwe w użyciu, ich montaż nie wymaga użycia narzędzi.
Obrotowe T-złącze wkręcane 4 - M3 PNEUFIT C
Mocne strony
Miniaturowe złączki Pneufit M są kompaktową alternatywą, gdy najważniejsza jest oszczędność miejsca.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | pbt (obudowa); nbr-uszczelki (bez silikonu); mosiądz niklowany (części gwintowane & kołnierz); pom (tuleja zwalniająca & pierścień oporowy); pierścień chwytający: stal nierdzewna |
|---|---|
| Połączenie 1 | rohr 4 mm (außendurchmesser, pneufit m) |
| Profil | t-złącze obrotowe |
| Połączenie 2 | gewinde m3 |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Typ | obrotowe t-złącze wkręcane (pneufit m, obrotowy trójnik) |
| Średnica rury | 4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,01 Netto
/ Sztuka
zł 20,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie