Siłownik kontaktowy SMC JCQA80-30
JC(D)Q, siłownik kompaktowy, dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:JCQA80-30
Rubix:2987956
Producent:JCQA80-30

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy JCQA80-30
Siłownik dwustronnego działania, pojedyncze tłoczysko, kompaktowy. Lekki, 25 g (ø12, skok 5). Średnice otworów (mm): 12 ~ 100. Skoki do 50 mm. Amortyzator.
Mocne strony
Przełączniki automatyczne można montować na 4 powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 80 mm |
| Skok cylindra | 30 mm |
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 468,84 Netto
/ Sztuka
zł 576,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie