Referencje
SMC:CXSJM15-20
Rubix:2640893
Producent:00158135
EAN:3618035661034

Informacje techniczne
| Typ | cylinder kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 15 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik dwutłokowy CXSJM15-20
Seria CXS jest dostępna w sześciu rozmiarach otworów i długościach skoku do 100 mm. Seria ta jest bardzo kompaktowa i ma bardzo dokładną, nieobrotową specyfikację. Nadaje się do precyzyjnych zastosowań typu "podnieś i umieść" lub przenoszenia lekkich materiałów. CXS może być używany z przełącznikami kontaktronowymi lub półprzewodnikowymi. Dostępne w wersjach do pomieszczeń czystych.
•Dual rod cylinder, compact type
•Slide bearing or ball bushing bearing
•Bore size (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32
•Standard strokes (mm): 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
•Auto switches available
•Made to Order additionally released.
Bearing Style: M (Slide Bearing)
Bore Size: 15mm
Thread Type: Rc (or M Thread for 6 to 25 Bore)
Piping: Standard Porting
Stroke: 20mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Option: None
•Slide bearing or ball bushing bearing
•Bore size (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32
•Standard strokes (mm): 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
•Auto switches available
•Made to Order additionally released.
Bearing Style: M (Slide Bearing)
Bore Size: 15mm
Thread Type: Rc (or M Thread for 6 to 25 Bore)
Piping: Standard Porting
Stroke: 20mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Option: None
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 19x90x54 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 258 g |
| Typ | cylinder kompaktowy |
| Średnica cylindra | 15 mm |
| Skok cylindra | 20 mm |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 923,39 Netto
/ Sztuka
zł 1135,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie