Siłownik kontaktowy SMC JCQ20-45
JC(D)Q, siłownik kompaktowy, dwustronnego działania
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:JCQ20-45
Rubix:2981244
Producent:JCQ20-45

Informacje techniczne
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 45 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy JCQ20-45
Siłownik dwustronnego działania, pojedyncze tłoczysko, kompaktowy. Lekki, 25 g (ø12, skok 5). Średnice otworów (mm): 12 ~ 100. Skoki do 50 mm. Amortyzator.
Mocne strony
Przełączniki automatyczne można montować na 4 powierzchniach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | siłownik kompaktowy |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 45 mm |
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 171,37 Netto
/ Sztuka
zł 210,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie