Szczegóły produktu : Klucz nasadowy 1 K 21 1.1/4AF 6186400
Impact socket 1" 1.1/4" Machine-operated, suitable for all standard electric and air tools Square drive as per DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE special steel, gun-metal finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Waga Logistyczna
614 g
Kwadratowy adapter napędu
1 ''
Długość
57 mm
Wykończenie
Polerowany
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł134,92Netto
/ Sztuka
zł165,95Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować.