Referencje
INA:NRA4X39,8-G2/0-10
Rubix:597607
Producent:0002661839065
EAN:4054363189953

Szczegóły produktu : Igiełki NRA4X39,8-G2/0-10
Igła
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 4 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 39.8 mm |
| 39,8 mm | |
| 39,8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
