Wymiennik ciepła SMC HRS024-A-20-M

HRS, Thermo-chiller, Typ kompaktowy

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:HRS024-A-20-M
Rubix:2978544
Producent:HRS024-A-20-M
brand logo

Informacje techniczne

Typwoda/olej
Min. temperatura5 °C
Maksymalna temperatura40 °C
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Regulator temperatury HRS024-A-20-M


Regulator temperatury płynu obiegowego. Chłodzony wodą lub powietrzem. Wydajność chłodnicza: od 1.1 do 38 kW (50 Hz). Stabilność temperatury: ±0.1 °C do ±1 °C. Zakres nastawy temperatury: -10-45 °C. Z funkcją grzania i autodiagnozą. Komunikacja szeregowa. Kompaktowy i lekki.

Mocne strony

Kompaktowy i lekki. Stabilność temperatury ±0.1 °C. Ułatwiona konserwacja. Funkcja grzania dostępna nawet bez grzałki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typwoda/olej
Min. temperatura5 °C
Maksymalna temperatura40 °C
Wysokość615 mm
Napięcie200/230 V
Pojemność5 l
Minimalne natężenie przepływu wody7 l/min
Maksymalne natężenie przepływu wody7 l/min
Podłączenie wodyrc 1/2 ''
Modelhrs024-a-20-m
23 705,14 Netto
/ Sztuka
29 157,32 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie