Referencje
SMC:HRS090-A-40
Rubix:2977494
Producent:HRS090-A-40

Informacje techniczne
| Typ | powietrze/olej |
|---|---|
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 35 °C |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Regulator temperatury HRS090-A-40
Circulating Fluid Temperature Controller. Water or Air-cooled
Cooling capacity: From 1.1 to 38 kW (50 Hz)
Temperature stability: ±0.1 °C to ± 1 °C
Set temperature range: -10-45 °C
With heating function and self-diagnosis
Serial communication
Compact and lightweight.
Mocne strony
Circulating Fluid Temperature Controller. Water or air-cooled.
Cooling capacity: 9 kW.
Temperature stability: ±0.5 ºC.
Temperature range: 5-35 ºC.
With heating function and self-diagnosis.
Serial communication.
Compact (970 x 377 x 1090 mm) and lightweight (136 kg).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | powietrze/olej |
|---|---|
| Min. temperatura | 5 °C |
| Maksymalna temperatura | 35 °C |
| Wysokość | 1080 mm |
| Napięcie | 380/415 V |
| Pojemność | 18 l |
| Minimalne natężenie przepływu wody | 45 l/min |
| Maksymalne natężenie przepływu wody | 68 l/min |
| Podłączenie wody | rc 1 (circulating fluid outlet/return port) '' |
| Model | hrs090 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57 990,89 Netto
/ Sztuka
zł 71 328,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie