Referencje
Gates:Z62 10X1597LP/1575LI HIPOWER
Rubix:611141
Producent:900110062
EAN:5414465672354


Informacje techniczne
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Nr paska | z62 |
| Długość wewnętrzna | 1575 mm |
Szczegóły produktu : Z 62 (1597LP) Pas klinowy
Owijany pasek klinowy o tradycyjnym profilu. Łukowata góra, wklęsłe boki i zaokrąglone krawędzie gwarantują równomierne naprężenie rozciągające i równomierny kontakt z rowkami koła pasowego. Wydłuża to okres eksploatacji i zmniejsza zużycie kół pasowych. Niezawodność i wydajność przekładają się na doskonały stosunek ceny do jakości. Niższe koszty wymiany i konserwacji dzięki dłuższej żywotności.
Mocne strony
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Nr paska | z62 |
| Długość wewnętrzna | 1575 mm |
| Długość zewnętrzna | 1616 mm |
| Górna szerokość | 10 mm |
| Wysokość | 6 mm |
| Orientacyjna długość | 1597 mm |
| Przekrój | 10 mm |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Min. temperatura | -30 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 37,11 Netto
/ Sztuka
zł 45,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie