Klasyczny pasek klinowy Mecaline C62/C1630 - 889247

Pas klinowy klasyczny, profil C

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:C62/C1630 - 889247
Rubix:2307096
Producent:889247
EAN:3660338418006
brand logo

Informacje techniczne

Profilc/22
Nr paskac62
Długość wewnętrzna1574 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : C 1630 Ld / 22x1574Li C62 Pas klinowy


Wszystkie pasy Mecaline są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i są zgodne ze specyfikacjami ISO, DIN i BS, oraz antystatyczne zgodnie z ISO 1813.
Wrapped Belt

Mocne strony

Temperatura pracy -40 do +70°C

Zastosowania

Aplikacje przenoszenia mocy za pomocą pasa klinowego i kół pasowych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilc/22
Nr paskac62
Długość wewnętrzna1574 mm
Długość zewnętrzna1630 mm
Górna szerokość22 mm
Wysokość14 mm
Orientacyjna długość1630 mm
5,69 Netto
/ Sztuka
7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie